Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EF1453 Power Pro 12V 145Ah 900A LKW Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EF1453 Power Pro 12V 145Ah 900A LKW Batterie
Exide EF1453 Power Pro 12V 145Ah 900A LKW Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882952
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EF1453
EAN/GTIN:
     3661024035309
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide Starterbatterie 12V 145Ah 900A

Die Exide EF1453 ist eine Starterbatterie für Nutzfahrzeuge, insbesondere Scania. Die Batterie überzeugt mit zuverlässiger Startkraft im professionellen Einsatz.

Vorteile:

  • wartungsfrei, Sie müssen Wasser kein Wasser nachfüllen
  • für Fahrzeuge mit großem Kaltstartbedarf
  • widerstandsfähig auch bei kalten Temperaturen

    Die Firma Exide Technologies ist einer der weltweit führenden Hersteller von Blei-Batterien. Als Erstausstatter vieler Automarken und Partner im Motorsport steht der Name Exide für innovative und leistungsfähige Technologie.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Säure
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    145 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    900 A
    Länge:
    513 mm
    Breite:
    189 mm
    Höhe:
    223 mm
    Gewicht:
    36 kg
    Weitere Suchbegriffe: exide autobatterie, autobatterie
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 173,0845*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 216,5845*
    € 257,7356
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 215,3245*
    € 256,2362
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 199,2645*
    € 237,1248
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 193,2045*
    € 229,9134
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 173,0845*
    € 205,9706
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Varta
    654011115
    ab € 201,23*
    Ähnlich
    Varta
    640400080A732
    ab € 156,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.