Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell Lithium CR123 (CR17345) 3V 1300mAh (lose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Procell Lithium CR123 (CR17345) 3V 1300mAh (lose)
Duracell Procell Lithium CR123 (CR17345) 3V 1300mAh (lose)
Artikel-Nr.:
     1495-9883044
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     Procell 123 lose
EAN/GTIN:
     5000394137202
Suchbegriffe:
CR-123
duracell cr-123
cr 123

Procell CR123A CR17345 Lithium Batterie

Die professionelle Batterie aus dem Hause Duracell für elektrischen Geräten und Alarmanlagen.

Alternative Bezeichungen: 

Duracell DL123A, Energizer EL123AP, IEC CR17345, Kodak K123LA, Maxell CR123A, Philips CR123A, Sony CR123A, Varta CR123A

Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
1,3 Ah
Breite:
17 mm
Höhe:
14.5 mm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
1002
1
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 3,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 3,24*
22 Tage
nicht lagernd
1200
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 3,76*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
2B222599
ab € 1,27*
Ähnlich
Varta
48154
ab € 1,35*
Ähnlich
Duracell
863993
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.