Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR123A 1-BL Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta CR123A 1-BL Einwegbatterie Lithium
Varta CR123A 1-BL Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     2LRDH-112656
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48154
EAN/GTIN:
     4040849481543
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Baby Batterie
Varta Professinal Litihium
für Foto, Digital-, MP3 Geräte

Präzise Energie für analoge und digitale Kameras.
Perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen der Foto-Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichter, mehr Mobilität und damit mehr Unab-hängigkeit.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Abmessungen (BxTxH)
17 x 17 x 34.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Produktfarbe
Silber, Violett
Gewicht und Abmessungen
Höhe
34.5 mm
Durchmesser
17 mm
Gewicht
17 g
Angebote (61)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
10745
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,72*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 1,73*
3 Tage
39
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,37*
€ 1,74*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,37*
€ 1,74*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,37*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
19001123
ab € 1,4922*
Ähnlich
Panasonic
2B222599
ab € 1,27*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,05*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,36*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,82*
Ähnlich
Varta
04906 121 461
ab € 2,77*
Ähnlich
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
Ähnlich
Duracell
Procell 123 lose
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.