Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion PLUS LR06 Mignon AA Alkaline Batterie (24er Blisterbox)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Camelion PLUS LR06 Mignon AA Alkaline Batterie (24er Blisterbox)
Camelion PLUS LR06 Mignon AA Alkaline Batterie (24er Blisterbox)
Camelion PLUS LR06 Mignon AA Alkaline Batterie (24er Blisterbox)
Artikel-Nr.:
     1495-9883912
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     LR6-PBH24
EAN/GTIN:
     4260033155092
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

AA Alkaline Batterie Camelion PLUSim 24er Blister

Langlebige AA Alkaline Batterie für den Einsatz in Fernbedienungen, Spielzeugen, Radios und anderen Geräten.

Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,8 Ah
Breite:
14.5
Höhe:
50.5
Gewicht:
0.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,921*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 24 Stück (ab € 0,20505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,301*
€ 8,6882
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,061*
€ 8,4026
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,921*
€ 8,236
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,301*
€ 7,4982
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,081*
€ 7,2364
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,921*
€ 5,856
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.