Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-253700 Herst.-Nr.: 04106 301 124 EAN/GTIN: 4008496774579 |
| |
|
| | |
| - Langanhaltende Energie für Geräte mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch wie Fernbedienungen, Wanduhren, Radios etc.
- Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien - VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 24 Stück(e) | | Produktfarbe | Blau, Gelb | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50.5 mm | | Durchmesser | 14.5 mm | | Gewicht | 23.2 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,13* | € 8,29* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,70* | ab € 6,35* | € 8,59* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 6,40* | € 8,66* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,50* | € 9,06* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,75* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|