Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft LS 17330 2/3 A Lithium-Batterie 3,6V 2100mAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Saft LS 17330 2/3 A Lithium-Batterie 3,6V 2100mAH
Saft LS 17330 2/3 A Lithium-Batterie 3,6V 2100mAH
Artikel-Nr.:
     1495-9884962
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS17330
EAN/GTIN:
     4250889668952
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Lithium Batterie Saft 17330

Die Lithium-Thionylchlorid Batterie in modernen elektrischen Geräten eingesetzt. Es handelt sich um eine primäre Batterie (nicht aufladbar).

Anwendungsgebiete:
Messtechnik
Memory Back-up
Alarmsysteme
Sicherheitstechnik
Industrieanwendungen

Weitere Informationen:
Technologie:
Li-SOCI2
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
2,1 Ah
Breite:
16.5
Höhe:
33.4
Gewicht:
0.015 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
266
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,28*
30
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,52*
5 Tage
46
1
€ 11,00*
ab € 5,13*
€ 7,43*
1
€ 4,50*
ab € 6,26*
€ 9,03*
Lager 1495
43
1
€ 7,90*
ab € 8,0617*
€ 11,6017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,6017*
€ 13,806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2117*
€ 13,3419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,4117*
€ 12,3899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4717*
€ 11,2713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,2017*
€ 10,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,0617*
€ 9,5934
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,45*
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.