Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützbatterie Auxillary Batterie für Mercedes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützbatterie Auxillary Batterie für Mercedes
Stützbatterie Auxillary Batterie für Mercedes
Stützbatterie Auxillary Batterie für Mercedes
Artikel-Nr.:
     1495-9884963
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9884963
EAN/GTIN:
     4250889668976
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Die Q-Batteries AGM Auxillary Batterie ist ein passender Ersatz für die Mercedes Stützbatterie N000000004039.

Vorteile:
AGM Stützbatterie
auslaufsicher, zuverlässig und wartungsfrei
geringe Selbstentladung, weniger als 3% pro Monat
robuster gegen Vibrationen

Mercedes A-Klasse W176 Baujahr 2012 - 2018
Mercedes B-Klasse W246 Baujahr 2011 - 2018
Mercedes C-Klasse W204 Baujahr 2007 - 2015
Mercedes E-Klasse W212 Baujahr 2009 - 2016
Mercedes G-Klasse W463 Baujahr 1990 - 2018
Mercedes GLE-Klasse W292 Baujahr 2015 - 2019
Mercedes M-Klasse W164 Baujahr 2005 - 2011

Bitte prüfen Sie, ob bei Ihnen die 1,2Ah oder die größere Stützbatterie mit 12Ah verbaut ist.

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
1,2 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Länge:
97 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
58 mm
Gewicht:
0.54 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.