Die Multipower Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Sicherheits-und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrieanwendung...
Multipower Blei-Gel Akku MP1.2-12 MultiPower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vliestechnik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebra...
Long WP1.2-12 WP1.2-12 Bleiakku 12 V 1.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 59 x 43 mm Flachstecker 4.8 mm VDS-Zertifizierung,Geringe Selbstentladung,Wartungsfrei Long Bleiakku WP1.2-12 Niedrige ...
Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A512/1,2S Blei Akku Dryfit Spezifikationen Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit...
Multipower MP1.2-12 Akku auch für Panasonic LC-R121R3PG passend für mobile Waagen, Ersatz für Panasonic LC-R121R3PG Multipower MP1.2-12 Standard Blei-Gel Akku mit 4,8mm Faston Stecker Multipower-Ak...
Bei der Q-Batteries LS-Serie handelt es sich um ventilregulierte und wartungsfreie AGM-Akkus (Absorbent Glass Mat-Technologie), die besonders für Stand-by-Anwendungen, wie zum Beispiel in der Siche...
Yuasa NP1.2-12 Bleiakku Yuasa hat seine Baureihe NP, für stationäre Industriebatterien, technisch permanent verbessert, so dass der Anwender ein ausgereiftes und kommerziell breit eingeführtes Prod...
Hückmann Hubwagen Ersatzakku 599 001001 Bleiakku 12 V 1.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 70 x 85 x 120 mm Kontaktpole Ravas / Jungheinrich Ersatzakku Wartungsfrei Inklusive Sicherung Passend für f...