Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black + Decker Multifunktions-Ladegerät 6V & 12V 4A für Blei-Akkus IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black + Decker Multifunktions-Ladegerät 6V & 12V 4A für Blei-Akkus IP65
Black + Decker Multifunktions-Ladegerät 6V & 12V 4A für Blei-Akkus IP65
Black + Decker Multifunktions-Ladegerät 6V & 12V 4A für Blei-Akkus IP65
Black + Decker Multifunktions-Ladegerät 6V & 12V 4A für Blei-Akkus IP65
Black + Decker Multifunktions-Ladegerät 6V & 12V 4A für Blei-Akkus IP65
Artikel-Nr.:
     1495-9884968
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BXAE00022
EAN/GTIN:
     5425038531299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei

Batterieladegerät von Black und Decker für 6V und 12V Batterien von 4Ah bis 80Ah

Dieses Ladegerät eignet sich für Motorradbatterien, Autobatterien und andere Bleiakkus von 4 bis 80Ah. Im Ladungserhaltungsmodus kann das Gerät auch für Batterien bis 120Ah genutzt werden. Über mehrere Schalter können Sie das passende Programm für Ihre Batterie auswählen . Das Batterieladegerät wird mit einem Kabel mit Klemmen und einem Kabel mit M6 Ösen geliefert, die Sie wahlweise anschliessen können

Vorteile:

  • Für alle Typen von Blei-Säure-Batterien
  • Maximaler Strom: 4 Ampere
  • Schutzklasse IP65
  • LED Ladezustandsanzeige
  • Weitere Informationen:
    Spannung:
    6/12 Volt
    Strom:
    4 A
    Länge:
    151 mm
    Breite:
    59 mm
    Höhe:
    233 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,916*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,626*
    € 37,6349
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,526*
    € 37,5159
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,986*
    € 33,3033
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,386*
    € 32,5893
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,666*
    € 31,7325
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,916*
    € 26,08
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ctek
    56-309
    ab € 56,58*
    Ähnlich
    Stanley
    SXAE00025
    ab € 33,1864*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.