Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EG2253 Start Pro 12V 225Ah 1200A LKW Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EG2253 Start Pro 12V 225Ah 1200A LKW Batterie
Exide EG2253 Start Pro 12V 225Ah 1200A LKW Batterie
Exide EG2253 Start Pro 12V 225Ah 1200A LKW Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-9886113
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EG2253
EAN/GTIN:
     3661024037549
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide Starterbatterie 12V 225Ah 1200A

Die Exide EG2253 ist eine Starterbatterie für Nutzfahrzeuge mit normaler Ausstattung. Die Batterie überzeugt mit zuverlässiger Startkraft im professionellen Einsatz.

Vorteile:

  • wartungsarm, eventuell muss Wasser nachgefüllt werden
  • zuverlässige Startleistung
  • widerstandsfähig gegen Vibration und Korrosion

    Die Firma Exide Technologies ist einer der weltweit führenden Hersteller von Blei-Batterien. Als Erstausstatter vieler Automarken und Partner im Motorsport steht der Name Exide für innovative und leistungsfähige Technologie.
     

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Säure
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    225 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    1200 A
    Länge:
    518 mm
    Breite:
    279 mm
    Höhe:
    240 mm
    Gewicht:
    55.2 kg
    Weitere Suchbegriffe: exide autobatterie, autobatterie
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 279,65*
    € 335,31*
    Lager 1495
    4
    € 7,90*
    ab € 280,25*
    € 335,41*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 335,41*
    € 399,1379
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 329,88*
    € 392,5572
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 311,28*
    € 370,4232
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 305,31*
    € 363,3189
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 280,25*
    € 333,4975
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Quality Batteries
    Q9877325
    ab € 1,7223*
    Zubehör
    Äronix
    Q9877078
    ab € 2,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.