Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Start Pro EG2253 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EG2253
Produktansicht EG2253
Kastenzeichnung_EG2253
Artikel-Nr.:
     9421-EG2253
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EG2253
EAN/GTIN:
     3661024037549
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Exide StartPRO ist die ideale Batterie zum Standardeinsatz in LKWs ohne besondere Anforderungen an Vibrationsfestigkeit, Zyklenbetrieb oder Startleistung. Die StartPRO deckt fast 100 % des Fahrzeugparks einschließlich Spezialtypen ab. Die StartPRO bietet zuverlässige Startleistung und robuste Bauweise fixierte Plattengruppen und machen sie zur ersten Wahl für unebene Straßenverhältnisse.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
225 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
1200 A (EN)
Länge:
518 mm
Breite:
276 mm
Höhe:
242 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
9
Frei Haus
ab € 235,09*
€ 283,35*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,09*
€ 332,81*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7423*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.