Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Energy AA Batterie LR6 (10er Pack)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Varta Energy AA Batterie LR6 (10er Pack)
Varta Energy AA Batterie LR6 (10er Pack)
Artikel-Nr.:
     1495-9886517
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04106229410
EAN/GTIN:
     4008496635023
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Varta Energy Batterien sind für Geräte mit einem geringen Energieverbrauch entwickelt worden, wie beispielsweise batteriebetriebenes Spielzeug, Wanduhren, elektrische Lampen und elektrische Kerzen.

Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,8 Ah
Länge:
144 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
52 mm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,03*
€ 2,75*
23 Tage
257
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,89*
3 Tage
42
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 2,21*
€ 2,97*
3 Tage
148
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,20*
€ 2,97*
Lager 1495
40
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 2,8674*
€ 3,8374*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 3,8374*
€ 4,5665
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,6974*
€ 4,3999
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,5974*
€ 4,2809
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,1374*
€ 3,7335
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,0974*
€ 3,6859
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,8674*
€ 3,4122
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 0,28674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04922
ab € 1,00*
Sonstiges
Varta
04106 101 328
ab € 0,32*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.