Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife 4106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1886-M0330540
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04106 101 328
EAN/GTIN:
     4008496681129
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta Longlife 4106 - Batterie 8 x AA-Typ - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.05 cm
Gewicht
23.3 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.45 cm
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
8
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
56
8
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32*
€ 0,44*
1 Tag
294
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 2,63*
14 Tage
864
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,64*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,12*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11044806
ab € 1,77*
Ähnlich
Energizer
635180
ab € 1,50*
Ähnlich
Energizer
E300112400
ab € 2,48*
Ähnlich
Varta
04103 101 328
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
06106 301 404
ab € 1,1275*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.