Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Energy D Batterie LR20 (2er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Energy D Batterie LR20 (2er Blister)
Varta Energy D Batterie LR20 (2er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9886522
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04120229412
EAN/GTIN:
     4008496626618
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Varta Energy Batterien sind für Geräte mit einem geringen Energieverbrauch entwickelt worden, wie beispielsweise batteriebetriebenes Spielzeug, Wanduhren, elektrische Lampen und elektrische Kerzen.

Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
15,8 Ah
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
0.278 kg
Weitere Suchbegriffe: batterie lr20 varta, batterie d
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
89
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,43*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,59*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,96*
Lager 1495
6
€ 7,90*
ab € 2,0026*
€ 3,0026*
€ 4,50*
ab € 2,34*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0026*
€ 3,5731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8526*
€ 3,3946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6826*
€ 3,1923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5226*
€ 3,0019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4026*
€ 2,8591
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0026*
€ 2,3831
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.