| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9887530 Herst.-Nr.: MIC 600TL-X EAN/GTIN: 4250889674267 |
| | |
|
| | |
| Growatt MIC 600TL-X 0,6kW Wechselrichter 1-phasig Der Growatt MIC 600TL-X 0,6kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig ist ein Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Mit seiner Drosselung auf 600 Watt ist er speziell für den deutschen Markt entwickelt worden. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden. Weitere Informationen: | | Technologie: | Hybridwechselrichter | Spannung: | 230 Volt | Länge: | 274 mm | Breite: | 254 mm | Höhe: | 138 mm | Gewicht: | 6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |