Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPH4600 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPH4600 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Growatt SPH4600 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Growatt SPH4600 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Growatt SPH4600 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9887534
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     SPH4600
EAN/GTIN:
     4250889674229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt SPH4600 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig

Der Growatt SPH4600 4,6kW Solar Hybrid Wechselrichter 1-phasig ist ideal für neue Installationen oder Nachrüstspeichersysteme geeignet. Durch den EPS-Ausgang kann während eines Netzausfalls eine Ersatzversorgung mit einer Umschaltzeit von 10ms gewährleistet werden. Der Growatt SPH4600 besitzt die Schutzklasse IP65 und ist besonders langlebig, sowie flexibel zu montieren.

Weitere Informationen:
Technologie:
Hybridwechselrichter
Spannung:
230 Volt
Länge:
450 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
560 mm
Gewicht:
32.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.437,695*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,455*
€ 1.906,9215
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,575*
€ 1.883,2643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,635*
€ 1.802,4157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,955*
€ 1.755,1965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,695*
€ 1.710,8571
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
ARK-2.5L-A1 cable
ab € 48,049*
Zubehör
Growatt
Shinewifi-S
ab € 34,2255*
Zubehör
Growatt
TPM-E
ab € 187,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.