Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Interface MK3-USB (VE.Bus to USB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Interface MK3-USB (VE.Bus to USB)
Victron Interface MK3-USB (VE.Bus to USB)
Artikel-Nr.:
     1495-9887780
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ASS030140000
EAN/GTIN:
     8719076019435
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Ladegerät USB
USB Ladegerät

Victron Interface MK3-USB (VE.Bus to USB)

Mit dem Victron Interface MK3-USB lassen sich die nachfolgenden Victron-Geräte mit Ihrem Computer verbinden:

  • Easy Solar
  • Easy Plus
  • MultiGrid
  • MultiPlus
  • MultiPlus-II
  • ECOmulti
  • Quattro
  • Wechselrichter mit integriertem VE.bus Port
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    30 mm
    Breite:
    110 mm
    Höhe:
    80 mm
    Gewicht:
    0.09 kg
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1495
    23
    € 7,90*
    ab € 54,97*
    € 71,47*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 54,98*
    € 71,48*
    8 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 101,38*
    € 129,14*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,47*
    € 85,0493
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,06*
    € 83,3714
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,34*
    € 80,1346
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,03*
    € 77,3857
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,97*
    € 65,4143
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.