| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9887893 Herst.-Nr.: MN1300/LR20 Bulk EAN/GTIN: 5000394149533 |
| |
|
| | |
| Die Duracell Procell Constant Serie ist die leistungsstarke Nachfolgerin der Duracell Procell Batterien. Sie ist die Premium Alkaline Batterie für professionelle Anwendungen. Vorteile: Lange Laufzeiten Verbesserte Kapazitäten Sicherer Betrieb im Temperaturbereich von -20 bis 54°C Duracell ist einer der weltweit führenden Batterie Hersteller im Bereich Alkaline Batterien, Spezialbatterien und NiMH Akkus. Das Spezialgebiet von Duracell sind hochwertige Batterien für anspruchsvolle Anwendungen. Weitere Informationen: | | Technologie: | AlMn | Spannung: | 1,5 Volt | Kapazität: | 19,669 Ah | Breite: | 34.2 mm | Höhe: | 61.5 mm | Gewicht: | 0.144 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |