Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPA 5000TL3 BH 5kW Batteriewechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPA 5000TL3 BH 5kW Batteriewechselrichter 3-phasig
Growatt SPA 5000TL3 BH 5kW Batteriewechselrichter 3-phasig
Growatt SPA 5000TL3 BH 5kW Batteriewechselrichter 3-phasig
Growatt SPA 5000TL3 BH 5kW Batteriewechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9887903
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     SPA5000TL3BH
EAN/GTIN:
     4250889676797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt SPA 5000TL3 BH 5kW Batteriewechselrichter 3-phasig

Der 3-phasige Growatt SPA 5000TL3 BH 5kW ist ein AC-gekoppelter Batteriewechselrichter für Hochvolt-Batterien. Er eignet sich zur Nachrüstung bereits bestehender Photovoltaik-Anlagen. Der Batteriewechselrichter wird zwischen Hausnetz und Batterie integriert. Dabei wandelt er den Wechselstrom in Gleichstrom um und speist den PV-Strom in den Solarspeicher ein.
Seine Ausgangsleistung beträgt 5.000W.

Der Growatt SPA 5000TL3 BH 5kW Batteriewechselrichter kommuniziert über folgende Schnittstellen:

  • RS232
  • RS485
  • CAN
  • USB
Weitere Informationen:
Technologie:
Batteriewechselrichter
Länge:
505 mm
Breite:
198 mm
Höhe:
453 mm
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, pv wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.610,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,66*
€ 2.080,9054
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.725,35*
€ 2.053,1665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.655,44*
€ 1.969,9736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.632,14*
€ 1.942,2466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.610,08*
€ 1.915,9952
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
Shinewifi-X
ab € 30,47*
Zubehör
Growatt
TPM-E
ab € 187,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.