| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9887997 Herst.-Nr.: MIC 1500TL-X EAN/GTIN: 4250889677459 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Growatt MIC 1500TL-X 1,5kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig Der Growatt MIC 1500TL-X 1,5kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig ist ein Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | Hybridwechselrichter | Länge: | 274 mm | Breite: | 254 mm | Höhe: | 138 mm | Gewicht: | 6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |