Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX PPS Solar Bag 135W 3x45W faltbares Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX PPS Solar Bag 135W 3x45W faltbares Solarmodul
a-TroniX PPS Solar Bag 135W 3x45W faltbares Solarmodul
a-TroniX PPS Solar Bag 135W 3x45W faltbares Solarmodul
a-TroniX PPS Solar Bag 135W 3x45W faltbares Solarmodul
a-TroniX PPS Solar Bag 135W 3x45W faltbares Solarmodul
a-TroniX PPS Solar Bag 135W 3x45W faltbares Solarmodul
Artikel-Nr.:
     1495-9888025
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9888025
EAN/GTIN:
     4250889677862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

a-TroniX PPS Solar Bag 135W 3x45W faltbares Solarmodul

Das tragbare und faltbare Solarpanel ist optimal für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet.

Flexible Handhabung

Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und Sie können es optimal zur Sonne ausrichten. Alternativ können Sie die vorhandenen Ösen zum Befestigen, beispielsweise an Ihrem Wohnmobil nutzen.

Wasserabweisend und strapazierfähig

Die Tasche ist wasserabweisend und sehr strapazierfähig. Somit kann sie sogar im Regen eingesetzt werden.

Leicht und kompakt

Zusammengeklappt hat das Panel das kompakte Maß von 560 x 440 x 15mm. Dank des geringen Gewichts von nur 2,7kg können Sie das Modul leicht transportieren.

Technische Daten:

Photovoltaik Panel: 3x 45W
Solarzellen: mono
Max. Leistungsspannung: 20,88 V
Max. Leistungsstrom: 5,97 A
Kurzschlussstrom: 6,32 A

Kabel:

  • 1x 0,3m 12AWG Kabel von der Anschlussdose zum kleinen Anderson-Stecker
  • 2x 0,3m 12AWG Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin-Klemme für MPPT
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Portable Solarpanel
    Spannung:
    22,3 Volt
    Strom:
    6,05 A
    Länge:
    560 mm
    Breite:
    440 mm
    Höhe:
    15 mm
    Gewicht:
    2.7 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 167,427*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 208,427*
    € 248,0281
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 206,947*
    € 246,2669
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,237*
    € 231,142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 181,837*
    € 216,386
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,427*
    € 199,2381
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bluetti
    PV120-EU-BK-BL-01
    ab € 160,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.