Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Sunny Boy Storage 3.7 3,7kW Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Sunny Boy Storage 3.7 3,7kW Wechselrichter
SMA Sunny Boy Storage 3.7 3,7kW Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9888400
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     SBS3.7-10
EAN/GTIN:
     4250889688653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

SMA Sunny Boy Storage 3.7 3,7kW Wechselrichter

Der SMA Sunny Boy Storage 3.7 Batterie Wechselrichter (ohne Wi-Fi) eignet sich zur Nachrüstung bestehender PV-Systeme oder zur Installation in einer neuen Anlage. Er überzeugt mit seiner Leistung von 3.680W.
Den Wechselstrom wandelt er mit einem maximalen Wirkungsgrad von 97,5% in Gleichstrom um. Der Gleichstrom lädt den angeschlossenen Solarspeicher.

Bis zu 3 Hochvoltbatterien anschließbar

An den Sunny Boy Storage 3.7 können bis zu 3 Hochvoltbatterien angeschlossen werden.

Weitere Informationen:
Spannung:
230 Volt
Länge:
730 mm
Breite:
535 mm
Höhe:
198 mm
Gewicht:
26 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.350,25*
€ 2.467,22*
Lager 1495
3
€ 7,90*
ab € 2.355,38*
€ 2.468,13*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.468,13*
€ 2.937,0747
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.446,97*
€ 2.911,8943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.383,50*
€ 2.836,365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.362,34*
€ 2.811,1846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.355,38*
€ 2.802,9022
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.