Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter Storage SBS3.7-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrichter Storage SBS3.7-10
Wechselrichter Storage SBS3.7-10
Artikel-Nr.:
     3518K-40554984
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     SBS3.7-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Wechselrichter Storage SBS3.7-10

AC-gekoppelter einphasiger Batteriewechselrichter, Multistring für bis zu 3 Li-Ionen Hochvoltbatterien, Pac,r/Sac, max. 3,68 kW/ 3,68 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected, einfache Installation und Monitoring via integriertem Webserver mit Smart Inverter Screen sowie Installationsassistent, integrierte RS-485 Kommunikationsschnittstelle, maximale Flexibilität für neue und bestehende Anlagen durch AC-Kopplung, Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, integrierte Notstromfunktion, vollautomatische Backup- Funktion (optional)
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
3680 W
Kurzzeitige Spitzenlast:
4600 W
Ausgangsfrequenz:
45..65 Hz
Laderegler integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Anschluss DC für Batterie:
ja
Display:
Standard
Datenaustausch:
ja
Betriebstemperatur:
-25..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.350,25*
€ 2.467,22*
4 Tage
3
€ 7,90*
ab € 2.355,38*
€ 2.468,13*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.467,22*
€ 2.935,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.446,06*
€ 2.910,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.382,59*
€ 2.835,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.361,43*
€ 2.810,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.350,25*
€ 2.796,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.