Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Permobil C400, C500 Rollstuhl 24V 2 x 12V 75Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Permobil C400, C500 Rollstuhl 24V 2 x 12V 75Ah
Ersatzakku für Permobil C400, C500 Rollstuhl 24V 2 x 12V 75Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9888528
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     A9888528
EAN/GTIN:
     4250889679828
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl

Ersatzakku für Permobil C400, C500 Rollstuhl 24V 2 x 12V 75Ah

Das Bundle besteht aus: 2x Universal Power UPC12-75

Der AGM-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku eignet sich für die Anwendungsbereiche Scooter, Seniorenmobile, Rollstühle und Elektromobile.

Hochwertiger AGM Zyklenakku von Universal Power

Der Ersatzakku verfügt über eine Kompatibilität mit dem Permobil C400, C500. Er besitzt eine Nennkapazität von 75Ah bei einer Gesamtspannung von 24V. Der Akku verfügt über einen F11 (M6) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 260mm x 168mm x 208mm (LxBxH) und wiegen zusammen 46,8kg.

Vorteile:

  • völlig wartungsfrei
  • ventilreguliert
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
75 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
0
Länge:
260
Breite:
168
Höhe:
208
Gewicht:
46.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,43*
€ 402,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,84*
€ 379,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,60*
€ 335,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.