Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Vermeiren 9D Rollstuhl 24V 2 x 12V 75Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Vermeiren 9D Rollstuhl 24V 2 x 12V 75Ah
Ersatzakku für Vermeiren 9D Rollstuhl 24V 2 x 12V 75Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9888607
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     A9888607
EAN/GTIN:
     4250889680350
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl

Ersatzakku für Vermeiren 9D Rollstuhl 24V 2 x 12V 75Ah

Das Bundle besteht aus: 2x Universal Power UPC12-75

Der AGM-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku von Universal Power eignet sich für Anwendungsbereiche wie beispielsweise Elektromobile, Seniorenmobile, Scooter und Rollstühle

Zuverlässiger Zyklenakku von Universal Power

Dieser Ersatzakku ist kompatibel mit dem Vermeiren 9D , hat eine Gesamtspannung von 24V und eine Nennkapazität von 75Ah. Der Akku verfügt über einen F11 (M6) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 260mm x 168mm x 208mm (LxBxH) und wiegen zusammen 46,8kg.

Vorteile:

  • völlig wartungsfrei
  • ventilreguliert
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
75 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
0
Länge:
260
Breite:
168
Höhe:
208
Gewicht:
46.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,29*
€ 402,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,24*
€ 381,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,01*
€ 334,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.