Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Vermeiren Carpo 4 Scooter 24V 2 x 12V 75Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Vermeiren Carpo 4 Scooter 24V 2 x 12V 75Ah
Ersatzakku für Vermeiren Carpo 4 Scooter 24V 2 x 12V 75Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9888610
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     A9888610
EAN/GTIN:
     4250889680381
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
E-Scooter Zubehör

Ersatzakku für Vermeiren Carpo 4 Scooter 24V 2 x 12V 75Ah

Dieses Set beinhaltet: 2x Universal Power UPC12-75

Der Zyklenakku ist geeignet für:

Der hochwertige Zyklenakku von Universal Power eignet sich für Anwendungsbereiche wie beispielsweise Elektromobile, Seniorenmobile, Scooter und Rollstühle

Zuverlässiger AGM Zyklenakku von Universal Power

Der Ersatzakku für Vermeiren Carpo 4 Scooter 24V 2 x 12V 75Ah ist kompatibel mit dem Vermeiren Carpo 4. Die Gesamtleistung des Sets beträgt 24V bei einer Nennkapazität von 75Ah. Der Akku besitzt einen F11 (M6) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 260mm x 168mm x 208mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 46,8kg.

Vorteile:

  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • sehr geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
75 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
0
Länge:
260
Breite:
168
Höhe:
208
Gewicht:
46.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,72*
€ 406,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,02*
€ 403,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,36*
€ 368,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.