Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Leisure Lift Scout M1 + M2 Scooter 24V 2 x 12V 36Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Leisure Lift Scout M1 + M2 Scooter 24V 2 x 12V 36Ah
Ersatzakku für Leisure Lift Scout M1 + M2 Scooter 24V 2 x 12V 36Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9888741
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     A9888741
EAN/GTIN:
     4250889682002
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
E-Scooter Zubehör

Ersatzakku für Leisure Lift Scout M1 + M2 Scooter 24V 2 x 12V 36Ah

Dieses Bundle beinhaltet: 2x Universal Power UPC12-36

Der AGM-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku eignet sich für die Anwendungsbereiche Scooter, Seniorenmobile, Rollstühle und Elektromobile.

Zuverlässiger AGM Zyklenakku von Universal Power

Dieser Ersatzakku ist kompatibel mit dem Leisure Lift Scout M1 + M2 , hat eine Gesamtspannung von 24V und eine Nennkapazität von 36Ah. Der Akku verfügt über einen F11 (M6) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 195mm x 130mm x 180mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 20,2kg.

Vorteile:

  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • sehr geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
36 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
0
Länge:
195
Breite:
130
Höhe:
180
Gewicht:
20.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.