Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Vermeiren 888 NR Scooter 24V 2 x 12V 36Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Vermeiren 888 NR Scooter 24V 2 x 12V 36Ah
Ersatzakku für Vermeiren 888 NR Scooter 24V 2 x 12V 36Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9888809
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     A9888809
EAN/GTIN:
     4250889682675
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
E-Scooter Zubehör

Ersatzakku für Vermeiren 888 NR Scooter 24V 2 x 12V 36Ah

Das Set besteht aus: 2x Universal Power UPC12-36

Der Zyklenakku ist geeignet für:

Der hochwertige Zyklenakku von Universal Power eignet sich für Anwendungsbereiche wie beispielsweise Elektromobile, Seniorenmobile, Scooter und Rollstühle

Zuverlässiger Zyklenakku von Universal Power

Der Ersatzakku für Vermeiren 888 NR Scooter 24V 2 x 12V 36Ah ist kompatibel mit dem Vermeiren 888 NR. Die Gesamtleistung des Sets beträgt 24V bei einer Nennkapazität von 36Ah. Der Akku besitzt einen F11 (M6) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 195mm x 130mm x 180mm (LxBxH) und wiegen zusammen 20,2kg.

Vorteile:

  • völlig wartungsfrei
  • ventilreguliert
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
36 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
0
Länge:
195
Breite:
130
Höhe:
180
Gewicht:
20.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.