Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für ActiveCare Spitfire 1310, 1410 Scooter 24V 2 x 12V 12Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für ActiveCare Spitfire 1310, 1410 Scooter 24V 2 x 12V 12Ah
Ersatzakku für ActiveCare Spitfire 1310, 1410 Scooter 24V 2 x 12V 12Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9888841
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     A9888841
EAN/GTIN:
     4250889682996
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
E-Scooter Zubehör

Ersatzakku für ActiveCare Spitfire 1310, 1410 Scooter 24V 2 x 12V 12Ah

Dieses Set beinhaltet: 2x Universal Power UPC12-12

Der AGM-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku von Universal Power eignet sich für Anwendungsbereiche wie beispielsweise Elektromobile, Seniorenmobile, Scooter und Rollstühle

Zuverlässiger AGM Zyklenakku von Universal Power

Der Ersatzakku für ActiveCare Spitfire 1310, 1410 Scooter 24V 2 x 12V 12Ah ist kompatibel mit dem ActiveCare Spitfire 1310, 1410. Die Gesamtleistung des Sets beträgt 24V bei einer Nennkapazität von 12Ah. Der Akku besitzt einen F2 (6,3mm) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 151mm x 98mm x 105mm (LxBxH) und wiegen zusammen 9kg.

Vorteile:

  • völlig wartungsfrei
  • ventilreguliert
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
12 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Schaltung:
0
Länge:
151
Breite:
98
Höhe:
105
Gewicht:
9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.