Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt MID 40KTL3-X 40kW Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt MID 40KTL3-X 40kW Wechselrichter 3-phasig
Growatt MID 40KTL3-X 40kW Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9888968
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     MID 40KTL3-X
EAN/GTIN:
     4250889690472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt MID 40KTL3-X 40kW Wechselrichter 3-phasig

Der MID 40KTL3-X ist ein Wechselrichter der Firma Growatt. Er bringt Ihren gewerblichen Photovoltaik-Anlagen mehr Unabhängigkeit vom Energiemarkt durch einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Wirkungsgrad & Co.: Kennzahlen des MID 40KTL3-X

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 40.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 60 kWp kompatibel. Die maximale Effizienz des Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Der Wert liegt bei 98,5%. Der europäische Wirkungsgrad von 98,5% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Diese Funktionen hat Ihr Growatt-Wechselrichter

Die maximale Leistung des Growatt-Wechselrichters wird durch 4 MPP-Tracker unterstützt. Der MID 40KTL3-X wird ohne Smartmeter geliefert. Er kann zur Selbstversorgung oder als Volleinspeiser verwendet werden.

Höchste Sicherheit für Ihre PV-Anlage

Um die Sicherheit Ihrer Photovoltaik-Anlage sicherzustellen besitzt der Growatt MID 40KTL3-X folgende integrierte Schutzgeräte:

  • DC-Trennschalter
  • DC- und AC-Überspannungsableiter vom Typ 2
  • AFCI-Schutz
  • Schutzklasse 66

    Mit diesen Schnittstellen punktet der MID 40KTL3-X

    Ihr neuer Wechselrichter kommuniziert mit anderen Geräten im Netzwerk. Diese Schnittstellen hat das Modell:

  • RS485
  • USB
  • WiFi (optional)
  • GPRS (optional)
  • LAN (optional)

    Abmessungen: 580 x 435 x 230 mm

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Wechselrichter
    Länge:
    580 mm
    Breite:
    230 mm
    Höhe:
    435 mm
    Gewicht:
    30.5 kg
    Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, pv wechselrichter
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.763,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.964,12*
    € 3.527,3028
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.939,16*
    € 3.497,6004
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.833,22*
    € 3.371,5318
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.781,50*
    € 3.309,985
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.763,82*
    € 3.288,9458
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Growatt
    Shinewifi-X
    ab € 30,47*
    Zubehör
    Growatt
    TPM-E
    ab € 187,195*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.