Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt MOD 6KTL3-X 6kW Solar Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt MOD 6KTL3-X 6kW Solar Wechselrichter 3-phasig
Growatt MOD 6KTL3-X 6kW Solar Wechselrichter 3-phasig
Growatt MOD 6KTL3-X 6kW Solar Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9888999
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     MOD 6KTL3-X with afci
EAN/GTIN:
     4250889690779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt MOD 6KTL3-X 6kW Solar Wechselrichter 3-phasig

Der Growatt MOD 6KTL3-X 6kW Solar Wechselrichter versetzt Sie in die Lage, ein eigenes PV-System mit einer Gesamtleistung von bis zu 9.000 W zu betreiben.

Der Wechselrichter MOD 6KTL3-X von Growatt ermöglicht Ihnen, gewonnene Solar-Energie für den Eigenbedarf zu nutzen und somit unabhängiger von steigenden Stromkosten zu werden. Nicht genutzten PV-Strom können Sie zudem ins öffentliche Stromnetz einspeisen und somit von der Einspeisevergütung profitieren. Die Ausgangsleistung des MOD 6KTL3-X beträgt bis zu 6.000 W, bei einer Effizienz von 97,5% nach europäischem Wirkungsgrad. Mit seinen zwei MPP-Trackern stellt das MOD 6KTL3-X jederzeit die optimale Leistung für Ihre PV-Anlage sicher.

Der Wechselrichter wird ohne Smartmeter ausgeliefert. Zur Verwendung wird ein 3-phasiger Smartmeter benötigt.

Über das integrierte OLED Touch Display lässt sich der MOD 6KTL3-X eine einfache Bedienung zu. Zusätzlich kann der Wechselrichter mit entsprechendem Zubehör über folgende Schnittstellen mit anderen Geräten im Netzwerk kommunizieren:

  • RS485
  • USB
  • LAN (optional)
  • Wi-Fi (optional)
  • GPRS (optional)
  • RF (optional)

    Um die WiFi-Funktionen des Wechselrichters nutzen zu können wird der separat erhältliche Shine WiFi-X benötigt.

    Der Growatt MOD 6KTL3-X kann nicht mit Batterien verwendet werden.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Wechselrichter
    Länge:
    425 mm
    Breite:
    387 mm
    Höhe:
    147 mm
    Gewicht:
    12.5 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.031,3375*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.166,3575*
    € 1.387,9654
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.155,2475*
    € 1.374,7445
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.107,2775*
    € 1.317,6602
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.075,2475*
    € 1.279,5445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.031,3375*
    € 1.227,2916
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Growatt
    Shinewifi-X
    ab € 30,37*
    Zubehör
    Growatt
    TPM-E
    ab € 186,085*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.