Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPA 5000TL3 BH-UP 5kW Batteriewechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPA 5000TL3 BH-UP 5kW Batteriewechselrichter 3-phasig
Growatt SPA 5000TL3 BH-UP 5kW Batteriewechselrichter 3-phasig
Growatt SPA 5000TL3 BH-UP 5kW Batteriewechselrichter 3-phasig
Growatt SPA 5000TL3 BH-UP 5kW Batteriewechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9889145
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     SPA 5000TL3 BH-UP
EAN/GTIN:
     4250889692315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt SPA 5000TL3 BH-UP 5kW Batteriewechselrichter 3-phasig

Der 3-phasige Growatt SPA 5000TL3 BH-UP 5kW ist ein AC-gekoppelter Batteriewechselrichter für Hochvolt-Batterien. Er eignet sich zur Nachrüstung bereits bestehender PV-Anlagen mit Einspeisewechselrichter.

Der Batteriewechselrichter wird zwischen dem Hausnetz und der Batterie integriert. Dabei wandelt er den tagsüber gewonnenen PV-Strom von Wechselstrom in Gleichstrom um und speist diesen in den Solarspeicher ein.

Der am Tag gewonnene Strom kann über Nacht aus dem Speicher verwendet werden. Alternativ kann der Solarspeicher im Falle eines Stromausfalls auch eine Notstromversorgung gewährleisten. Die Ausgangsleistung des Solarspeichers beträgt 5.000W bei einem maximalen Wirkungsgrad von 97,8%. Der europäische Wirkungsgrad beträgt 97,2%, wobei für die Ermittlung dieses Wertes die für Europa typischen Wetterbedingungen mit einkalkuliert sind.

Wichtig: Zu beachten ist, dass der Batteriewechselrichter keinen PV-Eingang besitzt. Zur Verwendung als Solarspeicher wird ein separat erhältlicher Einspeisewechselrichter benötigt.

Die Schnittstellen des Growatt SPA 5000TL3 BH-UP

Der Growatt SPA 5000TL3 BH 5kW Batteriewechselrichter kommuniziert über folgende Schnittstellen: RS232, RS485, CAN, USB, WiFi (optional), RF (optional), GPRS (optional)

Weitere Informationen:
Technologie:
Batteriewechselrichter
Länge:
505 mm
Breite:
198 mm
Höhe:
453 mm
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, pv wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.771,9713*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.955,3713*
€ 2.326,8918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,3413*
€ 2.306,6261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.857,8613*
€ 2.210,8549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.812,9113*
€ 2.157,3644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.771,9713*
€ 2.108,6458
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
Shinewifi-X
ab € 30,47*
Zubehör
Growatt
TPM-E
ab € 187,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.