Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Smart Generator Benzingenerator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EcoFlow Smart Generator Benzingenerator
EcoFlow Smart Generator Benzingenerator
EcoFlow Smart Generator Benzingenerator
EcoFlow Smart Generator Benzingenerator
EcoFlow Smart Generator Benzingenerator
Artikel-Nr.:
     1495-9889351
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     5000201006
EAN/GTIN:
     4897082664932
Artikeldatenblatt

EcoFlow Smart Generator Benzingenerator

Der Benzingenerator EcoFlow Smart Generator kann je nach Bedarf alleine, oder in Kombination mit den EcoFlow Powerstations Delta Max / Delta Pro, verwendet werden.

Wird der EcoFlow Smart Generator mit der Delta Max oder Delta Pro Powerstation verbunden, so schaltet dieser sich automatisch aktiv, sobald die Akkus der Powerstation fast leer sind. Er schaltet sich ab, sobald er die Akkus wieder vollständig aufgeladen hat. Alternativ kann er direkt über die Bedienflächen des Generators, oder per App, bedient werden.

Sicherheit steht beim EcoFlow Smart Generator an erster Stelle. Aus diesem Grund verfügt er über einen integrierten CO²-Alarm. Im Falle einer zu hohen Kohlenmonoxid-Belastung der Luft schaltet sich der Generator automatisch ab.

Mit einer Tankfüllung können bis zu 5,4kWh Batterieleistung generiert werden.

Technische Merkmale:

  • Nennleistung: 1.800W
  • Nennspannung: 230V
  • Tankvolumen: 4 Liter
  • Abmessungen: 597mm x 296mm x 475mm

    Weitere Informationen:
    Länge:
    597 mm
    Breite:
    296 mm
    Höhe:
    475 mm
    Gewicht:
    29.3 kg
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 968,08*
    € 1.067,41*
    Frei Haus
    ab € 1.354,57*
    € 1.476,11*
    Lager 1495
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 1.352,7575*
    € 1.476,1175*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.476,1175*
    € 1.756,5798
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.452,3875*
    € 1.728,3411
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.392,4375*
    € 1.657,0006
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.371,8575*
    € 1.632,5104
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.352,7575*
    € 1.609,7814
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.