Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt MIC 800TL-X 0,8kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt MIC 800TL-X 0,8kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig
Growatt MIC 800TL-X 0,8kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig
Growatt MIC 800TL-X 0,8kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig
Growatt MIC 800TL-X 0,8kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig
Growatt MIC 800TL-X 0,8kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9890118
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     MIC 800TL-X
EAN/GTIN:
     4250889699321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt MIC 800TL-X 0,8kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig

Der Growatt MIC 800TL-X 0,8 kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig ist ein Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Garagen, Gartenhäusernoder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Die Leistung des Wechselrichters beträgt 800W. Er kann mit PV-Systemen mit einer Gesamt-Leistung von bis zu 1,12 kWp verwendet werden.

Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden.

Über folgende Schnittstellen verfügt der Growatt MIC 800TL-X:

  • RS485
  • USB
  • Wi-Fi (optional)
  • GPRS (optional)
  • LAN (optional)
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Spannung:
    230 Volt
    Länge:
    274 mm
    Breite:
    254 mm
    Höhe:
    138 mm
    Gewicht:
    6 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 249,025*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 304,835*
    € 362,7537
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 301,925*
    € 359,2908
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 287,175*
    € 341,7383
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 277,315*
    € 330,0049
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 249,025*
    € 296,3398
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Growatt
    Shinewifi-X
    ab € 30,34*
    Zubehör
    Growatt
    TPM-E
    ab € 186,545*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.