Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell Constant Alkaline LR20 Mono D Batterie MN 1300 1,5V 20 Stk. (Box)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Duracell Procell Constant Alkaline LR20 Mono D Batterie MN 1300 1,5V 20 Stk. (Box)
Duracell Procell Constant Alkaline LR20 Mono D Batterie MN 1300 1,5V 20 Stk. (Box)
Duracell Procell Constant Alkaline LR20 Mono D Batterie MN 1300 1,5V 20 Stk. (Box)
Duracell Procell Constant Alkaline LR20 Mono D Batterie MN 1300 1,5V 20 Stk. (Box)
Duracell Procell Constant Alkaline LR20 Mono D Batterie MN 1300 1,5V 20 Stk. (Box)
Artikel-Nr.:
     1495-9890485
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     A9890485
EAN/GTIN:
     4255704402582
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Duracell Procell Constant Alkaline LR20 Mono D Batterie MN 1300 1,5V 20 Stk. (Box)

Die Duracell Procell Constant Alkaline LR20 Mono D Serie ist die Nachfolgerin Duracell Industrial. Sie ist die Premium Alkaline Batterie für professionelle Anwendungen.

Vorteile:

  • Lange Laufzeiten
  • Verbesserte Kapazitäten
  • Sicherer Betrieb im Temperaturbereich von -20 bis 54°C
  • Duracell ist einer der weltweit führenden Batterie Hersteller im Bereich Alkaline Batterien, Spezialbatterien und NiMH Akkus. Das Spezialgebiet von Duracell sind hochwertige Batterien für anspruchsvolle Anwendungen.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    AlMn
    Spannung:
    1,5 Volt
    Kapazität:
    19,669 Ah
    Breite:
    34.2 mm
    Höhe:
    61.5 mm
    Gewicht:
    2.78 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Boxen
    1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,2635* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Box
    € 36,46*
    € 43,39
    pro Box
    ab 2 Boxen
    € 35,70*
    € 42,48
    pro Box
    ab 5 Boxen
    € 32,36*
    € 38,51
    pro Box
    ab 10 Boxen
    € 31,90*
    € 37,96
    pro Box
    ab 20 Boxen
    € 30,19*
    € 35,93
    pro Box
    ab 3000 Boxen
    € 25,27*
    € 30,07
    pro Box
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.