Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Bischoff & Bischoff Fortis Scooter 24V 2 x 12V 25Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Bischoff & Bischoff Fortis Scooter 24V 2 x 12V 25Ah
Ersatzakku für Bischoff & Bischoff Fortis Scooter 24V 2 x 12V 25Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890508
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     A9890508
EAN/GTIN:
     4255704402803
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Rollstuhl Akku

Ersatzakku für Bischoff & Bischoff Fortis Scooter 24V 2 x 12V 25Ah

Dieses Bundle beinhaltet: 2x Exide Sonnenschein GF 12 025 Y G dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 25Ah (5h) VRLA

Der Gel-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku von Exide eignet sich für Anwendungsbereiche wie beispielsweise Elektromobile, Seniorenmobile, Scooter und Rollstühle

Hochwertiger Gel Zyklenakku von Exide

Dieser Ersatzakku ist kompatibel mit dem Bischoff & Bischoff Fortis , hat eine Gesamtspannung von 24V und eine Nennkapazität von 25Ah. Der Akku verfügt über einen F11 (M6) Anschluss mit einer 1 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 197mm x 132mm x 180mm (LxBxH) und wiegen zusammen 22,2kg.

Vorteile:

  • sehr geringe Selbstentladung
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
25 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
1
Länge:
197 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
22.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,91*
€ 300,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.