Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Shoprider Power Chairs FPC Rollstuhl 24V 2 x 12V 25Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Shoprider Power Chairs FPC Rollstuhl 24V 2 x 12V 25Ah
Ersatzakku für Shoprider Power Chairs FPC Rollstuhl 24V 2 x 12V 25Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890621
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     A9890621
EAN/GTIN:
     4255704403930
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Rollstuhl Akku
Rollstuhl Batterie
Antriebsbatterie

Ersatzakku für Shoprider Power Chairs FPC Rollstuhl 24V 2 x 12V 25Ah

Dieses Set beinhaltet: 2x Exide Sonnenschein GF 12 025 Y G dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 25Ah (5h) VRLA

Der Zyklenakku ist geeignet für:

Der Exide Sonnenschein GF 12 025 Y G dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 25Ah (5h) VRLA ist ein hochwertiger Zyklenakku für den Anwendungsbereich Rollstühle, Scooter, Seniorenmobile und Elektromobile.

Zuverlässiger Gel Zyklenakku von Exide

Der Ersatzakku für Shoprider Power Chairs FPC Rollstuhl 24V 2 x 12V 25Ah ist kompatibel mit dem Shoprider Power Chairs FPC. Die Gesamtleistung des Sets beträgt 24V bei einer Nennkapazität von 25Ah. Der Akku besitzt einen F11 (M6) Anschluss mit einer 1 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 197mm x 132mm x 180mm (LxBxH) und wiegen zusammen 22,2kg.

Vorteile:

  • völlig wartungsfrei
  • ventilreguliert
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
25 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
1
Länge:
197 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
22.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,53*
€ 301,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.