Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Bladez Ambassador DKS500 Scooter 24V 2 x 12V 50Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Bladez Ambassador DKS500 Scooter 24V 2 x 12V 50Ah
Ersatzakku für Bladez Ambassador DKS500 Scooter 24V 2 x 12V 50Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890660
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9890660
EAN/GTIN:
     4255704404364
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
E-Scooter Zubehör

Ersatzakku für Bladez Ambassador DKS500 Scooter 24V 2 x 12V 50Ah

Das Bundle besteht aus: 2x Q-Batteries 12LCP-50 / 12V - 50Ah Blei Akku Zyklentyp AGM - Deep Cycle VRLA

Der Zyklenakku ist geeignet für:

Der hochwertige Zyklenakku eignet sich für die Anwendungsbereiche Scooter, Seniorenmobile, Rollstühle und Elektromobile.

Zuverlässiger AGM Zyklenakku von Q-Batteries

Der Ersatzakku verfügt über eine Kompatibilität mit dem Bladez Ambassador DKS500. Er besitzt eine Nennkapazität von 50Ah bei einer Gesamtspannung von 24V. Der Akku verfügt über einen F11 (M6) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 198mm x 166mm x 171mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 30,4kg.

Vorteile:

  • völlig wartungsfrei
  • ventilreguliert
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
0
Länge:
198 mm
Breite:
166 mm
Höhe:
171 mm
Gewicht:
30.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,89*
€ 262,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.