Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Vermeiren Eypress 2000 Rollstuhl 24V 2 x 12V 50Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Vermeiren Eypress 2000 Rollstuhl 24V 2 x 12V 50Ah
Ersatzakku für Vermeiren Eypress 2000 Rollstuhl 24V 2 x 12V 50Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890726
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9890726
EAN/GTIN:
     4255704405026
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl

Ersatzakku für Vermeiren Eypress 2000 Rollstuhl 24V 2 x 12V 50Ah

Dieses Bundle beinhaltet: 2x Q-Batteries 12LCP-50 / 12V - 50Ah Blei Akku Zyklentyp AGM - Deep Cycle VRLA

Der Zyklenakku ist geeignet für:

Der hochwertige Zyklenakku von Q-Batteries eignet sich für Anwendungsbereiche wie beispielsweise Elektromobile, Seniorenmobile, Scooter und Rollstühle

Zuverlässiger AGM Zyklenakku von Q-Batteries

Der Ersatzakku für Vermeiren Eypress 2000 Rollstuhl 24V 2 x 12V 50Ah ist kompatibel mit dem Vermeiren Eypress 2000. Die Gesamtleistung des Sets beträgt 24V bei einer Nennkapazität von 50Ah. Der Akku besitzt einen F11 (M6) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 198mm x 166mm x 171mm (LxBxH) und wiegen zusammen 30,4kg.

Vorteile:

  • völlig wartungsfrei
  • ventilreguliert
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
0
Länge:
198 mm
Breite:
166 mm
Höhe:
171 mm
Gewicht:
30.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.