Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Leisure Lift Scout RF4 24V 2 x 12V 63Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Leisure Lift Scout RF4 24V 2 x 12V 63Ah
Ersatzakku für Leisure Lift Scout RF4 24V 2 x 12V 63Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890775
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     A9890775
EAN/GTIN:
     4255704405514
Suchbegriffe:
Rollstuhl Akku
Rollstuhl Batterie
rollstuhl akku

Ersatzakku für Leisure Lift Scout RF4 24V 2 x 12V 63Ah

Mit diesem Set erhalten Sie folgende Artikel: 2x Exide Sonnenschein GF 12 063 Y O dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 63Ah (C5) VRLA

Der Gel-Akku eignet sich für:

Der Exide Sonnenschein GF 12 063 Y O dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 63Ah (C5) VRLA ist ein hochwertiger Zyklenakku für den Anwendungsbereich Rollstühle, Scooter, Seniorenmobile und Elektromobile.

Hochwertiger Zyklenakku von Exide

Dieser Ersatzakku ist kompatibel mit dem Leisure Lift Scout RF4 , hat eine Gesamtspannung von 24V und eine Nennkapazität von 63Ah. Der Akku verfügt über einen F-M6 Anschluss mit einer 1 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 261mm x 171mm x 210mm (LxBxH) und wiegen zusammen 47kg.

Vorteile:

  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • sehr geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
63 Ah
Anschluss:
F-M6
Schaltung:
1
Länge:
261 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,44*
€ 593,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,55*
€ 583,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,26*
€ 556,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,66*
€ 541,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,45*
€ 494,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.