Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Vermeiren Timix Rollstuhl 24V 2 x 12V 63Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Vermeiren Timix Rollstuhl 24V 2 x 12V 63Ah
Ersatzakku für Vermeiren Timix Rollstuhl 24V 2 x 12V 63Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890841
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     A9890841
EAN/GTIN:
     4255704406177
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Rollstuhl Akku
Rollstuhl Batterie
rollstuhl

Ersatzakku für Vermeiren Timix Rollstuhl 24V 2 x 12V 63Ah

Dieses Set beinhaltet: 2x Exide Sonnenschein GF 12 063 Y O dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 63Ah (C5) VRLA

Der Zyklenakku ist geeignet für:

Der hochwertige Zyklenakku von Exide eignet sich für Anwendungsbereiche wie beispielsweise Elektromobile, Seniorenmobile, Scooter und Rollstühle

Hochwertiger Zyklenakku von Exide

Der Ersatzakku für Vermeiren Timix Rollstuhl 24V 2 x 12V 63Ah ist kompatibel mit dem Vermeiren Timix. Die Gesamtleistung des Sets beträgt 24V bei einer Nennkapazität von 63Ah. Der Akku besitzt einen F-M6 Anschluss mit einer 1 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 261mm x 171mm x 210mm (LxBxH) und wiegen zusammen 47kg.

Vorteile:

  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • sehr geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
63 Ah
Anschluss:
F-M6
Schaltung:
1
Länge:
261 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,57*
€ 589,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,87*
€ 584,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,06*
€ 553,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,82*
€ 540,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,30*
€ 497,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.