| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9894107 Herst.-Nr.: S500-1GM4MRM EAN/GTIN: 4255704415339 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SolarEdge S500 Leistungsoptimierer Der SolarEdge S500 Leistungsoptimierer wurde speziell für die Verwendung mit SolarEdge Wechselrichtern entwickelt. Er verringert Probleme, die durch ein Mismatching von Solarmodulen, Teilverschattungen oder Fertigungstoleranzen entstehen können. Zudem kann er abhängig vom verbundenen Wechselrichter möglichen Sicherheitsrisiken am PV-Stecker erkennen und diesen auf diese Weise vorbeugen. Technische Eigenschaften: DC-Nenneingangsleistung: 500W MPPT-Betriebsbereich: 8 bis 60 maximaler Wirkungsgrad von 99,5% gewichteter Wirkungsgrad: 98,6% Vorteile: hohe Sicherheit entsprechend der VDE AR 2100-712 vereinfachtes Kabelmanagement einfache Montage verwendbar mit bifazialen Solarmodulen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 138 mm | Breite: | 140 mm | Höhe: | 23 mm | Gewicht: | 0.66 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 61,31* | € 78,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 61,40* | € 78,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 63,17* | € 81,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 68,56* | € 87,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1495 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 96,94* | € 121,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1495 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1495 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1495 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|