| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-90567509 Herst.-Nr.: S500-1GM4MRM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leistungsoptimierer S500-1GM4MRM SolarEdge S500 Leistungsoptimierer für Solarmodule bis 500 Watt S500-1GM4MRM Mit den Leistungsoptimierern von SolarEdge kann aus jeder PV-Anlage das Maximum an Leistung herausgeholt werden. Der S500 Optimierer eignet sich dabei perfekt für Module bis zu einer Größe von 500 Wp. Vorteile der SolarEdge Optimierer: Maximale Leistung auf Modulebene nicht der ganze String durch Verschattung betroffen kontinuierliches MPP-Tracking Monitoring auf Modulbasis möglich mehr Leistung bei Verschattung und verschiedenen Ausrichtungen Module verschiedener Leistungsklassen kombinierbar ohne Verluste Eigenschaften der S500 Optimierer: einfache Installation dank MC4 Verbindung SafeDC Funktion reduziert die Spannung im Störungsfall automatisch auf 1 Volt pro Modul einfache Montage auf Unterkonstruktion kompatibel mit allen SolarEdge Wechselrichtern Eingang: DC-Nenneingangsleistung: 500 W Absolute maximale Eingangsspannung (Voc): 60 V MPPT-Betriebsbereich: 8 - 60 Vdc Maximaler dauerhafter Eingangsstrom (Isc): 15 A Ausgang im Betrieb (Leistungsoptimierer verbunden mit WR im Betrieb): Maximaler Ausgangsstrom: 15 Adc Maximale Ausgangsbetriebsspannung: 60 Vdc Ausgang im Standby (Leistungsoptimierer vom WR getrennt oder WR aus): Sicherheitsausgangsspannung pro Leistungsoptimierer: 1 Vdc Mechanische Spezifikationen: Maximale Systemspannung: 1000 Vdc Steckverbinder modulseitig: MC4 Länge der Eingangskabels: 0,1m Ausgangssteckverbinder: MC4 Länge des Ausgangskabels: (+) 2,3 m, (-) 0,1m Schutzklasse: IP68 Abmessungen (Version Profilschiene): 129 x 155 x 30mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Leistungsoptimierer 500W - 60V | Geeignet für: | Photovoltaik | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 59,60* | € 76,51* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,69* | € 76,61* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,32* | € 78,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,40* | € 78,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,85* | € 121,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|