Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.200kg Bügel/Bolzen 8mm ger.Form VE=25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-1000120204
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     1003516V
EAN/GTIN:
     4251063402058
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
geschmiedet · mit Kragenbolzen · Eisen · gerade Form · galvanisch verzinkt · in normaler Handelsausführung
Weitere Informationen:
Bolzen:
7,94 (5/16") mm
Bügel/Bolzen:
8 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Innenlänge:
32 mm
Öffnungsweite:
16 mm
Ausstattung:
mit Augenbolzen
Ausführung:
gerade Form
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2600
200
Frei Haus
ab € 0,311*
€ 0,4115*
Lager 1498
2600
25
€ 5,45*
ab € 0,31*
€ 0,43*
2 Tage
2485
25
€ 5,59*
ab € 0,3115*
€ 0,4315*
5 Tage
3550
25
€ 8,90*
ab € 0,3251*
€ 0,4451*
3 Tage
3550
25
€ 4,99*
ab € 0,3397*
€ 0,475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
1002140V
ab € 0,1884*
Ähnlich
Kleinsorge
1009340V
ab € 2,1586*
Ähnlich
Kleinsorge
1010780V
ab € 3,7285*
Ähnlich
Kleinsorge
1011100V
ab € 4,8113*
Ähnlich
Kleinsorge
1004380V
ab € 0,4789*
Ähnlich
Kleinsorge
1006120V
ab € 0,6631*
Ähnlich
Kleinsorge
1008580V
ab € 1,3812*
Ähnlich
Kleinsorge
1001316V
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.