Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.1500kg Bügel/Bolzen 22mm ger.Form VE=10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-1000120215
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     1010780V
EAN/GTIN:
     4251063402133
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
geschmiedet · mit Kragenbolzen · Eisen · gerade Form · galvanisch verzinkt · in normaler Handelsausführung
Weitere Informationen:
Bolzen:
22,23 (7/8") mm
Bügel/Bolzen:
22 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Innenlänge:
88 mm
Öffnungsweite:
44 mm
Ausstattung:
mit Augenbolzen
Ausführung:
gerade Form
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
130
10
€ 5,45*
ab € 3,36*
€ 4,45*
2 Tage
130
20
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,59*
2 Tage
91
10
€ 5,59*
ab € 4,6346*
€ 4,6346*
7 Tage
130
10
€ 5,99*
ab € 3,8528*
€ 5,1758*
3 Tage
130
10
€ 4,99*
ab € 4,0971*
€ 5,4315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
1002140V
ab € 0,1884*
Ähnlich
Kleinsorge
1009340V
ab € 1,91*
Ähnlich
Kleinsorge
1011100V
ab € 4,73*
Ähnlich
Kleinsorge
1003516V
ab € 0,31*
Ähnlich
Kleinsorge
1004380V
ab € 0,4789*
Ähnlich
Kleinsorge
1006120V
ab € 0,5804*
Ähnlich
Kleinsorge
1008580V
ab € 1,2825*
Ähnlich
Kleinsorge
1001316V
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.