Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel D.4,5xL.50mm STA geh.metallisiert BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000122112
Hersteller:
     Schürmann & Hilleke
Herst.-Nr.:
     22 09
EAN/GTIN:
     4015593000227
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel
mit Tiefenversenkkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiert Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 250 Stück · Oberfläche: metallisiert · Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Marke:
BÄR
Ausführung:
mit Tiefenversenkkopf
Ø:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtstift, Nägel, Stahlnägel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7000
1750
Frei Haus
ab € 0,031*
€ 0,0408*
3 Tage
5250
250
€ 5,99*
ab € 0,0306*
€ 0,0429*
Lager 1498
7000
250
€ 5,45*
ab € 0,0312*
€ 0,0432*
250
€ 5,90*
ab € 0,0309*
€ 0,0446*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,79*
ab € 0,0322*
€ 0,0446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
5 09
ab € 0,0185*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
50 09
ab € 0,0332*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
52 09
ab € 0,0367*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
54 09
ab € 0,0416*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
12 09
ab € 0,0222*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
13 09
ab € 0,0245*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
23 09
ab € 0,0343*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
24 09
ab € 0,0394*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
25 09
ab € 0,0478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.