Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel D.3,5xL.40mm STA geh.metallisiert BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000122124
Hersteller:
     Schürmann & Hilleke
Herst.-Nr.:
     52 09
EAN/GTIN:
     4015593000524
Suchbegriffe:
Scheibenkopfnagel
Stahlnagel
stahlnagel 3,5x40
stahlnagel
mit Scheibenkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: metallisiert · Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Marke:
BÄR
Ausführung:
mit Scheibenkopf
Ø:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtstift, Nägel, Stahlnägel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16500
1500
Frei Haus
ab € 0,037*
€ 0,0468*
3 Tage
10312
250
€ 5,99*
ab € 0,0367*
€ 0,0501*
Lager 1498
16500
250
€ 5,45*
ab € 0,0372*
€ 0,0505*
1 Tag
9625
250
€ 5,59*
ab € 0,0434*
€ 0,0583*
4 Tage
13750
250
€ 8,90*
ab € 0,0443*
€ 0,0599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 12,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
5 09
ab € 0,0178*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
50 09
ab € 0,0332*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
54 09
ab € 0,0413*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
12 09
ab € 0,0223*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
13 09
ab € 0,0245*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
22 09
ab € 0,0306*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
23 09
ab € 0,0343*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
24 09
ab € 0,0394*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
25 09
ab € 0,0476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.