Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse B13xL27mm f.13mm Verpackungsstahlband verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-1000139009
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17359
EAN/GTIN:
     4030198173596
Suchbegriffe:
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
magazinverschlusshülsen 13mm
verschlusshülsen stahlband
für Verpackungsbandeisen · C-Form · verzinkt · VE = Karton à 3000 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 3000St.
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
27 mm
Oberfläche:
verzinkt
Form:
C-Form
Ausführung:
für 13 mm Verpackungsstahlband
Weitere Suchbegriffe: verschlusshülsen, Hülse, Hülsen, Verschlusshülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9000
3000
€ 5,99*
ab € 0,01477*
€ 0,01925*
Lager 1498
12000
3000
€ 5,45*
ab € 0,0153*
€ 0,0199*
1 Tag
12000
3000
Frei Haus
ab € 0,0151*
€ 0,02*
1 Tag
8400
3000
€ 5,59*
ab € 0,01603*
€ 0,02083*
5 Tage
12000
3000
€ 5,99*
ab € 0,01559*
€ 0,02097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 9000000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 59,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17360
ab € 0,01516*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17361
ab € 0,01597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.