| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1000152729 Herst.-Nr.: 220383 EAN/GTIN: 7314522203836 |
| | |
|
| | |
| Einweg-Gaskartusche mit selbstschließendem Ventil · 35 % Propan- und 65 % ButangasWeitere technische Eigenschaften:· Flammentemperatur: 1925°C Weitere Informationen: | | Gewicht: | 175 g | Inhalt: | 300 ml | Marke: | SIEVERT | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,63* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,01* | € 5,78* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,20* | € 6,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,29* | € 6,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,37* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,01* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|