Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkartusche Powergas 2204 336g 600 ml 1925GradC SIEVERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-1000152730
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     220483
EAN/GTIN:
     7314522204833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Einweg-Gaskartusche mit selbstschließendem Ventil · 35 % Propan- und 65 % ButangasWeitere technische Eigenschaften:· Flammentemperatur: 1925°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
336 g
Inhalt:
600 ml
Marke:
SIEVERT
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sievert butangaskartusche, butangaskartusche propan, gaskartusche, Gaskartuschen, Kartuschen, Löten, Lötlampe, Schraubkartuschen, Ventilkartuschen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,51*
3 Tage
610
1
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 6,62*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 6,64*
3 Tage
814
1
€ 4,99*
ab € 4,92*
€ 7,08*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 5,00*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sievert
228201
ab € 29,28*
Zubehör
Sievert
223512
ab € 55,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.